曜日別特売
HY-32SL ロングエアワイド トップ工業 79769369

HY-32SL ロングエアワイド トップ工業 79769369
HY-32SL ロングエアワイド トップ工業 79769369
HY-32SL ロングエアワイド トップ工業 79769369
HY-32SL ロングエアワイド トップ工業 79769369
HY-32SL ロングエアワイド トップ工業 79769369

ロングエアワイドHY-32SL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79769369
品番
HY-32SL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

柄が長~い!
狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!
フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!
空調配管作業で必須の17~29mmに対応
メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!
一度決めた口開きは再調整不要。
スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。

用途
天カセのフレアナット締め・緩めに最適!
材質
Cr-V
質量(g)
400
トルク(N・m)
305.1
口開き(mm)
8~32
注意
※注意:この製品はコンパクトさを実現するため、口が最後まで閉じません。
※注意:ハンマ代わりの使用、柄にパイプ等を差し込んでの使用をしないでください。
※注意:工具の使用目的以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする