アイラップ 分岐接続部
工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。
低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続
カバーを巻くだけで短時間作業
個人差のない安定性能
レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能
水深10m 1時間に耐える
- 仕様
- 気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと
- 温度上昇
- 通電:105℃ 3時間 3回で異常無し
- 適合ケーブル
- 600V 電力ケーブル用
- コネクタ
- T-450~T-700
- 商用周波耐電圧(kV)
- 3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
- 内容量
- 1組
空調・照明・電設資材 の新着商品
カテゴリ













