46084 アイラップ 分岐接続部 古河電工パワーシステムズ 79759867

アイラップ 分岐接続部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79759867
品番
46084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。
低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続
カバーを巻くだけで短時間作業
個人差のない安定性能
レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能
水深10m 1時間に耐える

仕様
気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと
温度上昇
通電:105℃ 3時間 3回で異常無し
適合ケーブル
600V 電力ケーブル用
コネクタ
T-450~T-700
商用周波耐電圧(kV)
3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする