三菱電機
My40形5200固定 V形230幅
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:5200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79763638
MY-V450533/N AHTN
幅:230、長:1250、高:79
2.4
¥
35,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79763656
MY-V450531/N AHTN
幅:230、長:1250、高:53
2.1
¥
33,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください