MY-V450531/N AHTN My40形5200固定 V形230幅 三菱電機 79763656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形5200固定 V形230幅MY-V450531/N AHTN

商品レビューを投稿する
返品不可
質量(kg)2.1
内容量1組注文コード79763656品番MY-V450531/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
寸法(mm)
幅:230、長:1250、高:53
質量(kg)
2.1
セット内容
EL-LHV42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU45053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:5200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
関連資料:(0.95MB) (0.49MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする