My40形5200固定 V形230幅SW付
- セット内容
- EL-LHV42301 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU45053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
- 寸法(mm)
- 幅:230、長:1250、高:53
- 質量(kg)
- 2.1
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242V
- 定格消費電力(W)
- 30.4 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 171.0 (200V時)
- 光源寿命
- 40000時間 (光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 器具:5200
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 定格出力相当
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1組
一体型LED(逆富士) の新着商品
カテゴリ



























