MY-V450531S/N AHTN My40形5200固定 V形230幅SW付 三菱電機 79763681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形5200固定 V形230幅SW付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
注文コード
79763681
品番
MY-V450531S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
セット内容
EL-LHV42301 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU45053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
寸法(mm)
幅:230、長:1250、高:53
質量(kg)
2.1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:5200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする