曜日別特売

オーバルパン28cm

オーバルパン28cm - よこやま

熱の伝わりの良いアルミ芯三層構造。
ステンレスハンドルで食洗器、オーブン調理、焚火、炙り火にも対応。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋本体:ステンレス鋼、アルミニウム(三層構造)(底の厚さ2.0mm)、蓋・ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
約213×368×150(本体高さ:95)
質量(g)
約1380
容量(L)
約4.3
内容量
1個(4300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772738EJSA-1200
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする