よこやま
コーヒードリップポット290mlサテン
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
約215×70×90
容量(mL)
約290(満水容量)
質量(g)
約140
加工
表面:サテン仕上
内容量
1個(290mL)
注意
※直火対応不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79772765
EJC-350
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください