よこやま
コーヒードリップポット290mlサテン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(290mL)
注文コード
79772765
品番
EJC-350
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
約215×70×90
容量(mL)
約290(満水容量)
質量(g)
約140
加工
表面:サテン仕上
注意
※直火対応不可