よこやま
ステンレス二重ロックカップ250ml
保温・保冷に優れた二重構造(真空断熱構造ではありません)
材質
18-8ステンレス(二重構造)
寸法(mm)
Φ78×85
容量(mL)
250
質量(g)
145
表面
内面へライン、外面ミラー仕上げ
内容量
1個(250mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79772607
EJA-450
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください