ステンレス二重ロックカップ250ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(250mL)
注文コード
79772607
品番
EJA-450
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

保温・保冷に優れた二重構造(真空断熱構造ではありません)

材質
18-8ステンレス(二重構造)
寸法(mm)
Φ78×85
容量(mL)
250
質量(g)
145
表面
内面へライン、外面ミラー仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする