ステンレス二重ロックカップ250ml(内面金メッキ)

ステンレス二重ロックカップ250ml(内面金メッキ) - よこやま

保温・保冷に優れた二重構造(真空断熱構造ではありません)

材質
18-8ステンレス(二重構造)
寸法(mm)
Φ78×85
容量(mL)
250
質量(g)
145
表面
外面ミラー仕上げ(内面金メッキ仕上げ)
内容量
1個(250mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772431EJA-750
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする