よこやま
ステンレス二重ロックカップ250ml(内面金メッキ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250mL)
注文コード
79772431
品番
EJA-750
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
保温・保冷に優れた二重構造(真空断熱構造ではありません)
材質
18-8ステンレス(二重構造)
寸法(mm)
Φ78×85
容量(mL)
250
質量(g)
145
表面
外面ミラー仕上げ(内面金メッキ仕上げ)