チタン二重タンブラー240ml(ミラー仕上げ)
チタン[Titanium]は強く、軽く、耐食性に優れた高品質な金属で、体に優しく医療器具にも使用されるほど安全性を誇ります。
一方で加工が非常に難しく、製品として仕上げるには高い技術と経験が必要です。
チタン二重タンブラーは、金属特有のにおいも無く、飲み物のおいしさをそのまま味わえる極めて実用性の高い逸品です。
- 材質
- チタン(二重構造)
- 寸法(mm)
- Φ70×120
- 容量(mL)
- 240
- 質量(g)
- 112
- 表面
- 内面ミラー仕上げ
- 内容量
- 1個(240mL)
注意
※保温・保冷に優れた二重構造(真空断熱構造ではありません)グラス・食器・カトラリー の新着商品
カテゴリ


























