チタン二重タンブラー240ml(ミラー仕上げ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(240mL)
注文コード
79772625
品番
EJA-1501
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

チタン[Titanium]は強く、軽く、耐食性に優れた高品質な金属で、体に優しく医療器具にも使用されるほど安全性を誇ります。
一方で加工が非常に難しく、製品として仕上げるには高い技術と経験が必要です。
チタン二重タンブラーは、金属特有のにおいも無く、飲み物のおいしさをそのまま味わえる極めて実用性の高い逸品です。

材質
チタン(二重構造)
寸法(mm)
Φ70×120
容量(mL)
240
質量(g)
112
表面
内面ミラー仕上げ
注意
※保温・保冷に優れた二重構造(真空断熱構造ではありません)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする