銅製タンブラー330ml[Bronze]

銅製タンブラー330ml[Bronze] - よこやま

アンティーク感やヴィンテージスタイルの要素を持ち、くつろぎの空間にアクセントとして目を引く存在です。

材質
銅(内面錫メッキ)
寸法(mm)
Φ70×120
容量(mL)
330
質量(g)
130
表面
ブロンズ仕上げ
内容量
1個(330mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772546EJB-700
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする