よこやま
銅製タンブラー330ml[Bronze]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(330mL)
注文コード
79772546
品番
EJB-700
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アンティーク感やヴィンテージスタイルの要素を持ち、くつろぎの空間にアクセントとして目を引く存在です。
材質
銅(内面錫メッキ)
寸法(mm)
Φ70×120
容量(mL)
330
質量(g)
130
表面
ブロンズ仕上げ