フィルタハウジング

フィルタハウジング - フィルターメイト

ピュアー・バージン・ポリプロピレン製ハウジングです。しかも、フィルター着脱が簡単な機構のすぐれたハウジングです。

材質
Oリング:EPR シリコングリース付(TSK550)
寸法(mm)
対応フィルターカートリッジ:60~70Φ×250
接続口径
3/4PT
質量(g)
814
タイプ
サンプコードカートリッジタイプ:フラットシールカートリッジタイプ
圧力(kg/cm2)
設計:8、 瞬間耐圧:40
設計温度(℃)
60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772275MUP-250-01
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする