フィルターメイト
フィルタハウジング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79772275
品番
MUP-250-01
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ピュアー・バージン・ポリプロピレン製ハウジングです。しかも、フィルター着脱が簡単な機構のすぐれたハウジングです。
材質
Oリング:EPR シリコングリース付(TSK550)
寸法(mm)
対応フィルターカートリッジ:60~70Φ×250
接続口径
3/4PT
質量(g)
814
タイプ
サンプコードカートリッジタイプ:フラットシールカートリッジタイプ
圧力(kg/cm
2
)
設計:8、 瞬間耐圧:40
設計温度(℃)
60