【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属)

【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ

【サウナシュラン獲得店舗で採用!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。スポットでロウリュウ等を照らせ、多数のサウナ施設でご好評を頂いております。442lmの明るさで小規模なサウナでは直接照明として使用頂け、広めのサウナでは中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光・調色です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

質量(g)
700
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP67
色温度(K)
2700
光束(Lm)
442
配光角度(°)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
関連資料:納入仕様書(2.22MB)取扱説明書:(3.15MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762667FCAR2IR0125-S
¥124,107
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする