オーム電機
デジタルマルチテスター トランジスタチェック機能付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79776211
品番
TST-KJ830B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トランジスタチェック機能付きデジタルマルチテスター
直感的に操作できる大型ファンクションスイッチ
わかりやすい日本語表記
テストリード、006P 9V乾電池付き
ヒューズ内蔵
付属品
ヒューズ、テストリード、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書
仕様
●テストリード:赤/黒●ファンクションスイッチ:大型
質量(g)
約135
電源(V)
006P 9乾電池
表示
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×128×30
機能
トランジスタチェック:あり
ヒューズ
200mA/250V
言語表示
日本語表記あり
取扱説明書:
(2.81MB)
注意
※感電事故ならびにテスターの焼損を防ぐために、600V以上の電圧を測定しないでください。
※安全のため2kVA以上の容量の強電回路は測定しないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。