曜日別特売
EL-C3501N AHN LED直付形安全増防爆 三菱電機 79580868

LED直付形安全増防爆

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580868
品番
EL-C3501N AHN
参考基準価格(税別)¥328,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。
防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。
構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具
光源寿命60000時間
-20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲
蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化
明るく自然な光色(5000K)です

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
47.8 (200V時)
型番
EL-C3500N AHN、セット:EL-X0058
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:77.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3710
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス400(FLR40形x2灯器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする