曜日別特売

LEDシーリング L無し

LEDシーリング L無し - 三菱電機

狭い場所にも設置できるΦ140の小形シーリング。
インテリア空間にさりげなく溶け込みます。
本体はアルミ黒色塗装
器具高さ100mmと器具の圧迫感を軽減します
金属製のシンプルで無駄のないフォルムが空間にマッチします
反射板はまぶしさを軽減する白色梨地仕上げ
E17口金の小形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581279EL-CE1708C/K
¥10,800
¥4,998
¥5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする