EL-CE1708C/K LEDシーリング L無し 三菱電機 79581279

LEDシーリング L無し

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79581279
品番
EL-CE1708C/K
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

狭い場所にも設置できるΦ140の小形シーリング。
インテリア空間にさりげなく溶け込みます。
本体はアルミ黒色塗装
器具高さ100mmと器具の圧迫感を軽減します
金属製のシンプルで無駄のないフォルムが空間にマッチします
反射板はまぶしさを軽減する白色梨地仕上げ
E17口金の小形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする