LEDシーリング L無し

LEDシーリング L無し - 三菱電機

省電力で長寿命なLED電球を搭載用の小形シーリング。
天井に埋込穴が設けられない場所に幅広く活用できます。
幅広く活用できるLED小形シーリング
セードはプラスチック乳白仕上げで光が透けて見えます
天井面に光を広げ,空間全体を明るく照らします

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581297EL-CE2600C
13,300
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする