EL-CE2600C LEDシーリング L無し 三菱電機 79581297

LEDシーリング L無し

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79581297
品番
EL-CE2600C
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

省電力で長寿命なLED電球を搭載用の小形シーリング。
天井に埋込穴が設けられない場所に幅広く活用できます。
幅広く活用できるLED小形シーリング
セードはプラスチック乳白仕上げで光が透けて見えます
天井面に光を広げ,空間全体を明るく照らします

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする