曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 三菱電機

天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。
SB形高気密断熱施工用
軒下使用可(防雨形)
埋込穴Φ100
白熱電球100形器具相当の明るさ
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7.7
平均演色評価数(Ra)
82
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:107
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:102.5
光束(Lm)
器具:790
光色
昼白色
明るさ
クラス100(白熱電球100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79588690EL-D0702N 1LN
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする