三菱電機
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79588690
品番
EL-D0702N 1LN
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。
SB形高気密断熱施工用
軒下使用可(防雨形)
埋込穴Φ100
白熱電球100形器具相当の明るさ
昼白色(5000K)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7.7
平均演色評価数(Ra)
82
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:107
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:102.5
光束(Lm)
器具:790
光色
昼白色
明るさ
クラス100(白熱電球100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ