三菱電機
LEDダウンライト色可変
定格
調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
49.2
平均演色評価数(Ra)
70~80
時間
光束維持:60000時間
色温度(K)
5000~3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:61.7 (白色時)
光束(Lm)
器具:3040(白色時)
光色
色温度可変
明るさ
クラス300(FHT42形×2灯器具相当)
埋込穴(Φmm)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79602936
EL-D3000AM/3W AHZ
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください