曜日別特売
EL-D3000AM/3W AHZ LEDダウンライト色可変 三菱電機 79602936

LEDダウンライト色可変

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79602936
品番
EL-D3000AM/3W AHZ
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
定格
調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
49.2
平均演色評価数(Ra)
70~80
時間
光束維持:60000時間
色温度(K)
5000~3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:61.7 (白色時)
光束(Lm)
器具:3040(白色時)
光色
色温度可変
明るさ
クラス300(FHT42形×2灯器具相当)
埋込穴(Φmm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする