曜日別特売

一般形MC ダウンライト

一般形MC ダウンライト - 三菱電機

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
白色(4000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79602970EL-DA0/0(0604WM) AHN4.4 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:590クラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当)
¥17,500
¥8,198
¥9,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603006EL-DA0/0(1004WM) AHN7.5 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:1000クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥18,900
¥8,798
¥9,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603067EL-DA0/0(1504WM) AHN12.1 (200V時)固有:123.1 (200V時)器具:1490クラス150(FHT32形器具相当)
¥25,300
¥11,980
¥13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする