曜日別特売
EL-DA0/0(0604WM) AHN 一般形MC ダウンライト 三菱電機 79602970

一般形MC ダウンライトEL-DA0/0(0604WM) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)4.4 (200V時)
内容量1個注文コード79602970品番EL-DA0/0(0604WM) AHN
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
白色(4000K)

定格消費電力(W)
4.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:590
明るさ
クラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色
埋込穴(Φmm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする