LEDダウンライトWP形
シリコーンパッキンが防雨性能を発揮。
屋外に面した場所の照明に適しています。
雨の降りかかる場所でもご使用頂けます
器具外径がΦ140と小さく,器具の存在感を抑えます
光源はLED電球のため,電源ユニットが必要ありません
反射板には空間全体に光が広がる白色つや消しを採用
LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください
防雨型
- 材質
- ランプソケット:磁器、反射板:アルミ板(材厚:t0.8)、白色半ツヤ消し塗装、パネル:強化ガラス(材厚:t3.2mm)、透明消し、枠:鋼板(材厚:t0.6mm)、白色塗装、取付バネ:ステンレス(材厚:t0.5mm)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm)、内面白色、外面グレー
- 質量(kg)
- 約0.5(ランプ、包装箱は含みません)
- W数(W)
- 最大6.1W×1
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















