曜日別特売
EL-DE1707C LEDダウンライトWP形 三菱電機 79604160

LEDダウンライトWP形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79604160
品番
EL-DE1707C
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

シリコーンパッキンが防雨性能を発揮。
屋外に面した場所の照明に適しています。
雨の降りかかる場所でもご使用頂けます
器具外径がΦ140と小さく,器具の存在感を抑えます
光源はLED電球のため,電源ユニットが必要ありません
反射板には空間全体に光が広がる白色つや消しを採用
LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください
防雨型

材質
ランプソケット:磁器、反射板:アルミ板(材厚:t0.8)、白色半ツヤ消し塗装、パネル:強化ガラス(材厚:t3.2mm)、透明消し、枠:鋼板(材厚:t0.6mm)、白色塗装、取付バネ:ステンレス(材厚:t0.5mm)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm)、内面白色、外面グレー
質量(kg)
約0.5(ランプ、包装箱は含みません)
W数(W)
最大6.1W×1
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする