曜日別特売

LEDダウンライト L無し

LEDダウンライト L無し - 三菱電機LEDダウンライト L無し - 三菱電機
質量(kg)
約0.3(包装箱は含みません)
電圧
100V
周波数
50/60Hz
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W数(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79604169EL-DE1708C最大7.1W×1
¥5,500
¥2,598
¥2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604178EL-DE1709C最大4W×1
¥7,400
¥3,500
¥3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする