曜日別特売
EL-DE1708C LEDダウンライト L無し 三菱電機 79604169

LEDダウンライト L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ランプソケット:樹脂、取付バネ:ステンレス(材厚:t0.5mm)、枠:鋼板(材厚:t0.8mm)、白色塗装、反射板:アルミ(材厚:t1.0mm)、銀色鏡面仕上げ(バッフル部:白色塗装)、本体:亜鉛めっき鋼板(材厚:t0.8mm)
注文コード
79604169
品番
EL-DE1708C
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
W数(W)
最大7.1W×1
材質
ランプソケット:樹脂、取付バネ:ステンレス(材厚:t0.5mm)、枠:鋼板(材厚:t0.8mm)、白色塗装、反射板:アルミ(材厚:t1.0mm)、銀色鏡面仕上げ(バッフル部:白色塗装)、本体:亜鉛めっき鋼板(材厚:t0.8mm)
質量(kg)
約0.3(包装箱は含みません)
電圧
100V
周波数
50/60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする