LED調光MCライトユニット
MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。
連続調光可能形
クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当)
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
電球色(3000K)
- 定格
- 連続調光(信号)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 18.7
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:91.4
- 光束(Lm)
- 器具:1710
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















