曜日別特売
EL-DU250LH AHZ LED調光MCライトユニット 三菱電機 79605709

LED調光MCライトユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79605709
品番
EL-DU250LH AHZ
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。
連続調光可能形
クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当)
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
電球色(3000K)

定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.7
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.4
光束(Lm)
器具:1710
光色
電球色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする