三菱電機
LEDベースライト反射笠付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光源寿命
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:102、200V時:99
注文コード
79614705
品番
EL-LYH8002.AHN
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
器具:4.3、ランプ:1.4
定格電圧 AC V
100-242
材質(本体)
鋼板、白色仕上
定格消費電力(W)
100V時:102、200V時:99
入力電流(A)
100V時:1.03、200V時:0.50
反射板
鋼板、白色仕上
エコロジー商品
省エネ