曜日別特売

ベースライト反射笠付プルSW

ベースライト反射笠付プルSW - 三菱電機

直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 反射笠タイプ2灯用 プルスイッチ付。
反射笠タイプ2灯用 吊下・直付兼用形
プルスイッチ付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
38.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/114° B/112°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:121.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:4620
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79607739EL-LFH4912B AHN(25N5)
47,400
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする