曜日別特売
EL-LFH4912B AHN(25N5) ベースライト反射笠付プルSW 三菱電機 79607739

ベースライト反射笠付プルSW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79607739
品番
EL-LFH4912B AHN(25N5)
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 反射笠タイプ2灯用 プルスイッチ付。
反射笠タイプ2灯用 吊下・直付兼用形
プルスイッチ付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
38.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/114° B/112°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:121.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:4620
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする