EL-LFP4152 1HJ(25N5) LEDシーリングライト 三菱電機 79608089

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608089
品番
EL-LFP4152 1HJ(25N5)
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

圧迫感のないスリムな形状。
空間に合わせて明るさや光色を自由にお選びいただけます。
キッチンライト
乳白カバータイプ2灯用
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
39
平均演色評価数(Ra)
84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/151 B/111
ランプの種類
LDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:81.7
平均消費電力(W)
34
光束(Lm)
器具:3190
光色
昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする