曜日別特売
EL-LYVS4011AAHN(25N5) LED逆富士 人感センサ付 三菱電機 79614915

LED逆富士 人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2500
定格消費電力(W)22.0 (200V時)
内容量1個注文コード79614915品番EL-LYVS4011AAHN(25N5)
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

人を感知して自動フェード点灯。
人を優しく迎える空間を実現します。
明るさへの視覚順応もスムーズです。
人感センサ付
固定出力タイプ
フェード点灯・消灯機能搭載
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
22.0 (200V時)
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:113.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2500
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/134° B/106°
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする