曜日別特売

ベースライト埋込形WP形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
電力(W)
(平均)50(3700lm)、34(2500lm)
定格消費電力(W)
100V時:59(3700lm)、39(2500lm)、200V時:57(3700lm)、38(2500lm)
注文コード
79615046
品番
EL-LYWB41732.AHJ
参考基準価格(税別)¥87,300販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
定格消費電力(W)
100V時:59(3700lm)、39(2500lm)、200V時:57(3700lm)、38(2500lm)
埋込穴(Φmm)
300×1257
質量(kg)
器具:4.8、ランプ:0.8
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
タイプ
埋込形、防雨・防湿形器具、300幅、2灯用、電源防水ケース入り
電力(W)
(平均)50(3700lm)、34(2500lm)
使用可能温度範囲
-10~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.59(3700lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.29(3700lm)、0.20(2500lm)
反射板
鋼板、白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする