曜日別特売
EL-S8000N/W AHN LED投光器 三菱電機 79617076

LED投光器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
器具:8000
注文コード
79617076
品番
EL-S8000N/W AHN
参考基準価格(税別)¥125,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

構内灯や看板灯に。
コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。
床面・天井面・壁面取付可能
60,000時間の長寿命
保護等級IP65
落下防止ワイヤ付
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
58.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:136.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:8000
明るさ
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする