曜日別特売

LED電源ユニット

LED電源ユニット - 三菱電機

集光シリーズ ユニバーサルダウンライト クラス200専用電源ユニット。
クラス200専用電源
調光器と組合せて25~100%の連続調光が出来ます
定格電圧AC100V~242Vでご使用頂けます

定格
調光(信号)25~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79617180EL-T0025 AHX
¥11,700
¥5,498
¥6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする