曜日別特売
EL-T0025 AHX LED電源ユニット 三菱電機 79617180

LED電源ユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79617180
品番
EL-T0025 AHX
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

集光シリーズ ユニバーサルダウンライト クラス200専用電源ユニット。
クラス200専用電源
調光器と組合せて25~100%の連続調光が出来ます
定格電圧AC100V~242Vでご使用頂けます

定格
調光(信号)25~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする