三菱電機
ユニバーサルダウンライト
独自の段調光機能で明るさクラスの切替が可能なAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
電圧100~242Vに対応
段調光機能搭載
信号制御方式に対応
ダブルスイング機構搭載
昼白色(5000K)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79617338
EL-UD10103N/W AHTZ
8.9 (200V時)
固有:103.3 (200V時)
器具:920
クラス100/60(JR12V50形器具相当)
¥
34,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617347
EL-UD14103N/W AHTZ
13.9 (200V時)
固有:95.6 (200V時)
器具:1330
クラス140/110(J12V50形器具相当)
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください