三菱電機
ユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
8.9 (200V時)
8.9 (200V時)
13.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:920
器具:920
器具:1330
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79617338
品番
EL-UD10103N/W AHTZ
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
独自の段調光機能で明るさクラスの切替が可能なAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
電圧100~242Vに対応
段調光機能搭載
信号制御方式に対応
ダブルスイング機構搭載
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
8.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:920
明るさ
クラス100/60(JR12V50形器具相当)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
75